LEDVANCE - PANEL LED PL COMP 600V 33W 840 - 4099854017902

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854017902

Ref.Sonepar

894899

EAN

4099854017902

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de rejilla:

Otros

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

150...150 mA

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP40

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

48

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

61

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

78

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-10...45 °C

Apto para iluminación de emergencia:

sí

Con interruptor:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

110...110 lm/W

Potencia máxima del sistema:

33 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3630...3630 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

595 mm

Altura/profundidad:

32 mm

Longitud:

595 mm

Longitud de integración:

575 mm

Anchura integrada:

575 mm

Altura/profundidad incorporada:

50 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Panel LED PL COMP 600V 33W 840, de panel empotrado, para sistemas de techo de 600 x 600 mm. Características del producto: Marco de aluminio extruido. Difusor de poliestireno. Vida útil (L80/B10): hasta 50.000 h (a 25° C). Beneficios del producto: Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial. Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 110 lm/W. Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación. Versión DALI disponible. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes. Oficinas, salas de conferencias. Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores. Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm. Equipamiento / Accesorios: Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje. Cable de seguridad para luminaria incluido. Soportes de seguridad preinstalados. Equipo de control externo incluido. Adecuado para usar con una caja de conversión de emergencia separada. Caja de conexiones con terminal de 5 polos para cableado continuo disponible por separado para secciones de cable de hasta 2,5 mm².