LEDVANCE - PANEL PFM 600 33W/4000K UGR19 - 4058075225251
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Potencia máxima del sistema - 33 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075225251
Ref.Sonepar
299446
EAN
4058075225251
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
33 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3600...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


