LEDVANCE - Panel PL 1200x600 SURFACE MOUNT KIT VAL - 4058075389823
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Blanco
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075389823
Ref.Sonepar
450474
EAN
4058075389823
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1213 mm
Anchura:
613 mm
Altura:
72 mm
Panel PL 1200x600 SURFACE MOUNT KIT VAL 2 años garantía. Marcos de montaje en superficie para paneles. Características del producto: Marco de aluminio extruido. Beneficios del producto: Montaje fácil gracias a los clips de policarbonato incluidos. Posibilidad de insertar el panel desde los lados cortos o largos del marco (solo para la versión rectangular).


