LEDVANCE - Panel PL 600 RECESSED MOUNT FRAME - 4058075402881
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075402881
Ref.Sonepar
778348
EAN
4058075402881
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
625 mm
Anchura:
625 mm
Altura:
76 mm
Panel PL 600 RECESSED MOUNT FRAME 5 años garantía. Marcos de montaje empotrado para paneles. Características del producto: Marco de aluminio extruido. Beneficios del producto: Instalación invisible en pladur, techos de madera y metal de 8 a 30 mm de grosor.


