LEDVANCE - PANEL SURFACE SUSPENSION KIT L/E/N - 4099854732003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854732003
Ref.Sonepar
1297459
EAN
4099854732003
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
151 mm
Altura:
50 mm
Diámetro:
151 mm
Kit de suspensión con cable y bloque de terminales integrados. Características del producto: Canopy redondo de metal con bloque de terminales de 5 polos preinstalado. Cable de 2 o 4 polos preinstalado para conectar con el Driver de la luminaria. Suspensión de cable metálico en forma de Y con mosquetones. Versiones para cableado de luminarias de clase de protección II: 2 polos (estándar) o 4 polos (DALI). Beneficios del producto: Kit para una fácil suspensión del PANEL SURFACE. Distancia máxima de suspensión al techo 1500 mm, regulable. Conexión eléctrica directa en la cubierta (clase de protección I). Áreas de aplicación: Adecuado para PANEL SURFACE. Equipamiento / Accesorios: Pinzas de cable transparentes para fijación a la suspensión de cable metálico incluidas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


