Fin de vida

LEDVANCE - PAR16 DIM 80 120° 8.3 W 3000K GU10 - 4058075449145

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - PAR16 DIM 80 120° 8.3 W 3000K GU10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075449145

Ref.Sonepar

350515

EAN

4058075449145

Lámpara LED PAR 16 PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 120° 8,3W 930 GU10, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers, vea también Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE