LEDVANCE - PARATHOM DIM CL A FR 60 DIM 9W/827 E27 806 LM 25000 H - 4058075100855
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Corriente nominal - 42...42 mA
Potencia lámpara - 9...9 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 806...806 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075100855
Ref.Sonepar
259945
EAN
4058075100855
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
42...42 mA
Potencia lámpara:
9...9 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
806...806 lm
Eficacia de lámpara:
89 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
60 mm
Longitud:
112 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


