LEDVANCE - PARATHOM DIM CL A GL FRE2 11W/827 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 55...55 mA
Potencia lámpara - 11...11 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075756182
Ref.Sonepar
853246
EAN
4058075756182
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
55...55 mA
Potencia lámpara:
11...11 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1521...1521 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1521 lm
Eficacia de lámpara:
138 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
11 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


