LEDVANCE - PARATHOM DIM MR16 20 DIM 36° 3,4W/827 GU5.3 230 LM 25000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 530...530 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 3.4...3.4 W
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075094871
Ref.Sonepar
259932
EAN
4058075094871
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
530...530 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
3.4...3.4 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Flujo luminoso:
230...230 lm
Eficacia de lámpara:
67 lm/W
Luminosidad:
600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
51 mm
Longitud:
46 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


