LEDVANCE - PARATHOM DIM MR16 50 DIM 36° 7,8W/830 GU5.3 621 LM 25000 H - 4058075095106
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 7.8...7.8 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 621...621 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075095106
Ref.Sonepar
261061
EAN
4058075095106
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
7.8...7.8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
621...621 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000...3000 K
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


