LEDVANCE - PARATHOM DIM PAR16 100 DIM 36° 9,6W/830 GU10 750 LM 25000 H

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 9.6...9.6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 750...750 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075096561

Ref.Sonepar

260837

EAN

4058075096561

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

9.6...9.6 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

750...750 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara LED PAR 16 GU10 9,6W 750lm 3000K 25000h. Lámparas reflectoras de LED PAR16 con casquillo de pines adaptable. Alternativa LED profesional a las lámparas halógenas de alto voltaje. Buena calidad de luz

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE