Fin de vida

LEDVANCE - PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 120° 8W/830 GU10 575 LM 25000 H

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - PARATHOM DIM  PAR16   80 DIM 120° 8W/830 GU10 575 LM 25000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 47...47 mA

  • Factor de potencia - 0.8

  • Potencia lámpara - 8...8 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075095588

Ref.Sonepar

260834

EAN

4058075095588

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

47...47 mA

Factor de potencia:

0.8

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

575...575 lm

Eficacia de lámpara:

71 lm/W

Luminosidad:

210 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Diámetro:

51 mm

Longitud:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE