LEDVANCE - PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 120° 8W/840 GU10 575 LM 25000 H - 4058075095564
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 47...47 mA
Factor de potencia - 0.8
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075095564
Ref.Sonepar
260832
EAN
4058075095564
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
47...47 mA
Factor de potencia:
0.8
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
575...575 lm
Eficacia de lámpara:
71 lm/W
Luminosidad:
210 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
51 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


