Fin de vida

LEDVANCE - PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 120° 8W/840 GU10 575 LM 25000 H - 4058075449121

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - PARATHOM DIM  PAR16   80 DIM 120° 8W/840 GU10 575 LM 25000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075449121

Ref.Sonepar

316709

EAN

4058075449121

Lámpara LED PAR 16 PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 120° 8,3W 940 GU10, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers, vea también Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento