LEDVANCE - PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 60° 8W/827 GU10 575 LM 25000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 575...575 lm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075095540
Ref.Sonepar
260835
EAN
4058075095540
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
575...575 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
GU10
Temperatura de color:
2700...2700 K
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


