Fin de vida

LEDVANCE - PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 60° 8W/830 GU10 575LM 2 - 4058075449206

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - PARATHOM DIM  PAR16 80 DIM 60° 8W/830 GU10 575LM 2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 8.3...8.3 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 550...550 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075449206

Ref.Sonepar

317815

EAN

4058075449206

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

8.3...8.3 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

550...550 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara LED PAR 16 PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 60° 8,3W 930 GU10, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers, vea también Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE