LEDVANCE - PARATHOM DIM PAR30 75 DIM 36° 10,5W/827 E27 633 LM 25000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075105430
Ref.Sonepar
259929
EAN
4058075105430
Lámpara LED PAR 30 E27 10,5W 633lm 2700K 25000h. Lámparas LED reflectoras PAR30 regulables con base de rosca con retroajuste. Alternativa LED profesional para lámparas PAR30. Buen índice de reproducción cromática Ra: ? 80. Regulable, con numerosos reguladores comunes.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE