LEDVANCE - PARATHOM LINE 118 CL 150 NON-DIM 17,5W/827 R7S 2452 LM 15000 H - 4058075168992
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 140...140 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 17.5...17.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075168992
Ref.Sonepar
261112
EAN
4058075168992
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
140...140 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
17.5...17.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2452...2452 lm
Eficacia de lámpara:
140 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Lineal
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
R7s
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
28 mm
Longitud:
118 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
18 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


