LEDVANCE - PARATHOM MR11 20 NON-DIM 36° 2,5W/827 GU4 184 LM 15000 H - 4058075105195
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 310...310 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 2.5...2.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075105195
Ref.Sonepar
259949
EAN
4058075105195
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
310...310 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
2.5...2.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
184...184 lm
Eficacia de lámpara:
73 lm/W
Luminosidad:
400 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU4
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
35 mm
Longitud:
38 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


