LEDVANCE - PARATHOM PIN CL 10 NON-DIM 0,9W/827 G4 100 LM 15000 H - 4058075811959
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 130...130 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 0.9...0.9 W
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075811959
Ref.Sonepar
261108
EAN
4058075811959
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
130...130 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
0.9...0.9 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Flujo luminoso:
100...100 lm
Eficacia de lámpara:
111 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G4
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
12 mm
Longitud:
33 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
1 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


