LEDVANCE - PARATHOM PRO AR111 100 DIM 24° 16W/927 G53 1100 LM 40000 H - 4058075105119
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 16...16 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 1100...1100 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075105119
Ref.Sonepar
261077
EAN
4058075105119
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
16...16 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1100...1100 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Tipo de casquillo:
G53
Temperatura de color:
2700...2700 K
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


