LEDVANCE - PARATHOM PRO AR111 50 DIM 40° 10,8W/930 G53 680 LM 40000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 1400...1400 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 10.8...10.8 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075104976
Ref.Sonepar
261073
EAN
4058075104976
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
1400...1400 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
10.8...10.8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
680...680 lm
Eficacia de lámpara:
62 lm/W
Luminosidad:
1500 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G53
Temperatura de color:
3000...3000 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
111 mm
Longitud:
55 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
13 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


