LEDVANCE - PARATHOM PRO AR111 75 DIM 24° 15W/927 G53 800 LM 40000 H - 4058075105058
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 1650...1650 mA
Factor de potencia - 0.6
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075105058
Ref.Sonepar
259947
EAN
4058075105058
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
1650...1650 mA
Factor de potencia:
0.6
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
800...800 lm
Eficacia de lámpara:
53 lm/W
Luminosidad:
4000 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G53
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
111 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
16 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


