LEDVANCE - PARATHOM PRO AR111 75 DIM 24° 15W/940 G53 850 LM 40000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 800...800 lm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
112 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075105010
Ref.Sonepar
261075
EAN
4058075105010
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
800...800 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Tipo de casquillo:
G53
Temperatura de color:
4000...4000 K
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


