LEDVANCE - PARATHOM PRO MR16 20 DIM 36° 4,5W/930 GU5.3 230 LM 40000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente nominal - 340...340 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 3.6...3.6 W
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075431638
Ref.Sonepar
530914
EAN
4058075431638
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente nominal:
340...340 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
3.6...3.6 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Flujo luminoso:
230...230 lm
Eficacia de lámpara:
63 lm/W
Luminosidad:
560 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Temperatura de color:
3000...3000 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Diámetro:
51 mm
Longitud:
46 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


