LEDVANCE - Perfil ancho forma de U aluminio LS AY-PW03/U/26X26/14/2 5X5X1 (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Grapa de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075401501
Ref.Sonepar
847013
EAN
4058075401501
Tipo de accesorio:
Grapa de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Perfil ancho forma de U (26 mm de alto) aluminio LS AY-PW03/U/26X26/14/2 5X5X1 LEDV (2 metros). Perfiles para tiras LED anchas. Beneficios del producto: Perfil de aluminio robusto. Montaje rápido y sencillo. Áreas de aplicación: Iluminación de interior general.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


