LEDVANCE - Perfil plano forma de U aluminio LS AY-PF04/U/17X7/12/2 5X5X1 (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Grapa de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075401624
Ref.Sonepar
738066
EAN
4058075401624
Tipo de accesorio:
Grapa de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Perfil plano forma de U (12 mm de ancho) aluminio LS AY-PF04/U/17X7/12/2 5X5X1 LEDV (2 metros). Perfiles planos para tiras LED. Beneficios del producto: Perfil bajo. Montaje rápido y sencillo. Áreas de aplicación: Iluminación de interior general.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


