LEDVANCE - PLAF.BLKH RD EYELID 300 NG(MO.SEMI CBTO. - 4099854286797
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854286797
Ref.Sonepar
1172143
EAN
4099854286797
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Longitud:
312 mm
Altura:
74 mm
Diámetro:
312 mm
Carcasa acoplable semi cubierta (IK10). Características del producto: Anillo de párpado para BULKHEAD ROUND. Disponible para Plafón Surface Bulkhead de 250 mm y 300 mm. Disponible en color blanco y negro. Resistencia a golpes: IK10. Equipamiento / Accesorios: Tornillo antirrobo incluido.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


