LEDVANCE - Plafón Bulkhead 300 15W/4K WT IP65 1400lm

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - Plafón Bulkhead 300 15W/4K WT IP65 1400lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

261 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075647480

Ref.Sonepar

758411

EAN

4058075647480

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

0

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Mate

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Otros

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

49

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

81

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Eficacia luminosa:

93...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

15 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.7

Altura/profundidad:

70 mm

Diámetro exterior:

300 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

sí

Compatible con Google Assistant:

sí

Compatible con Amazon Alexa:

sí

Disponible soporte IFTTT:

sí

Luminaria robusta de pared y techo con protección IP65. Características del producto: Carcasa de policarbonato estabilizado a los rayos UV, difusor de policarbonato. Resistencia a golpes: IK10. Conector con clema de pulsador para conexión sin herramientas. Posibilidad de cableado continuo. Tipo de protección: IP65. Flujo luminoso: hasta 1.400 lm. Alta eficacia luminosa: hasta 95 lm/W. Vida media (L70/B50): hasta 50,000 h (a 25 °C). Temperatura ambiente mientras funcionamiento: Desde -20 a +40 °C. Beneficios del producto: Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP. Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK. Múltiples formas de montaje para una instalación adecuada. Cubiertas disponibles por separado para un diseño estético y funcional. 5 años de garantía. Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes. Áreas de aplicación: Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes. Pasillos, escaleras, zonas de entrada. Pasillos subterráneos, pasos cubiertos. Áreas públicas. Equipamiento / Accesorios: Cubiertas con forma de anillo disponibles en diferentes Colores. Tornillos y clavijas de montaje incluidos.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE