Fin de vida

LEDVANCE - PLAFON SENSOR CIRC LED 400MM 24W 4000K 1920LM IP44

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - PLAFON SENSOR CIRC LED 400MM 24W 4000K 1920LM IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075000841

Ref.Sonepar

200599

EAN

4058075000841

Luminaria SURFACE-C Led 400mm 24W 4000K S BLANCO. Luz muy homogénea. �?reas de aplicación: Pasillos. Escaleras. Vestíbulos. Características del producto: Disponible con temperatura de color: 3.000 K, 4.000 K. Tipo de protección: IP44. Vida útil (L70/B50): hasta 30.000 h

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE