LEDVANCE - PROY FLOODLIGHT AL POT FL PFM 80W 4000K SYM 100 NE - 4058075097681
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Potencia máxima del sistema - 90 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075097681
Ref.Sonepar
254155
EAN
4058075097681
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
90 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
10000...0 lm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


