Fin de vida

LEDVANCE - PROYECT LED 50W/4000K SENSOR NEGRO IP65 (HAL400W) - 4058075143593

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075143593

Ref.Sonepar

254163

EAN

4058075143593

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

50 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

5500...0 lm

Proyector Floodlight led 50W/4000K negro IP65 sensor 4750 Lum 30000 h 3 años garantía. Sustituto para proyectores con lámparas halógenas. Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos. Garajes. �?reas públicas. �?reas de construcción. Eficacia de la luminaria: hasta 110 lm/W. Detector de movimiento PIR y sensor de luz solar. Tipo de protección: IP65. Resistencia al impacto: IK07. Temperatura ambiente mientras funcionamiento: Desde -20 a +40 °C. Conexión a través de un cable de 1 m, cableado requerido. Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos. 3 años de garantía.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE