LEDVANCE - Proyector FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 blanco

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854306020

Ref.Sonepar

1074155

EAN

4099854306020

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

0

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Vidrio opalino

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

130...185 mA

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Mate

Medio distribuidor de luz:

Reflector

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Potencia máxima del sistema:

41 W

Temperatura de color:

6500...6500 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4000...6000 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

145...145 lm/W

Factor de potencia:

0.9

Ángulo haz ajustable:

No

Longitud:

201 mm

Anchura:

43 mm

Altura/profundidad:

179 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Resistencia al fuego “D”:

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

50

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

64

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Proyector FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 blanco. Proyector versátil con una salida de luz de hasta 6000 lm. Características del producto: Alta eficacia luminosa: hasta 145 lm/W. Tipo de protección: IP66. Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales. Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°. Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia. Beneficios del producto: Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP. Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa. Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada. Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado. Luminoso, robusto y duradero. Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos. Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación. Áreas de aplicación: Sustituto para proyectores con lámparas halógenas. Aplicación en exterior (IP66). D-sign según EN 60598-2-24 para riesgos de incendios, por ejemplo: por acumulación de polvo. Áreas públicas. Construcción de fachadas. Areas de construcción. Parking. Jardines y balcones.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE