LEDVANCE - PROYECTOR FLOODLIGHT OPTICAS ESPECIALES DALI 200W/3000K SYM R30 NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075760745
Ref.Sonepar
1007486
EAN
4058075760745
Proyector Floodlight opticas especiales DALI 200W/3000K SYM R30 negro, basado en DALI 2.0 con distribución de luz simétrica rotacional para iluminación de área de mástil alto. Interfaz DALI 2.0 para la integración del sistema de gestión de la iluminación. Alta eficacia luminosa: hasta 140 lm/W. Distribución de luz simétrica rotacional para iluminación de zonas con un báculo alto. Montaje en ángulo (45°) y hasta 180° de inclinación. Protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Respiradero integrado para evitar la condensación en el interior de la luminaria. Conexión mediante cable de 2 m, cableado requerido. Tipo de protección: IP66. Resistencia a golpes: IK08. Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos. Ahorro de energía de hasta un 45 % en comparación con las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales. Luminoso, robusto y duradero. Distribución lumínica homogénea y deslumbramiento reducido. Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación. Agujero que facilita la seguridad de la instalación. 5 años de garantía. Ãreas de aplicación: Reemplazo directo de luminarias con lámparas HID. Aplicación en exterior (IP66). Parking. Ãreas públicas. Industria. Instalaciones deportivas. Iluminación en grandes espacios. D-sign según EN 60598-2-24 para riesgos de incendios, por ejemplo: por acumulación de polvo.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


