LEDVANCE - PROYECTOR LED ASIMETRICO 150W/4000K NEGRO IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075814752
Ref.Sonepar
231806
EAN
4058075814752
Proyector FLOODLIGHT LED asimétrico 150W/4000K negro IP65 20000lm 50000h. LEDVANCE FLOODLIGHT LED ASYM. Beneficios del producto: Luz muy homogénea. �?reas de aplicación: �?reas públicas. Construcción de fachadas. Iluminación arquitectónica. Características del producto: Lámpara para focos con emisión asimétrica. Tipo de protección: IP65
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE