Fin de vida

LEDVANCE - PROYECTOR LED FLOODLIGHT 200W 4000K NEGRO IP65 

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - PROYECTOR LED FLOODLIGHT 200W 4000K NEGRO IP65 

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Adecuado para montaje en pedestal/piso - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075001190

Ref.Sonepar

195974

EAN

4058075001190

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

870...870 mA

Unidad de control incluida:

sí

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Clase de protección:

I

Potencia máxima del sistema:

200 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

20000...0 lm

Longitud:

328 mm

Anchura:

362 mm

Altura/profundidad:

125 mm

Resistencia al fuego “D”:

no

Luminaria FLOODLIGHT Led 200W 4000K NEGRO. Luz muy homogénea. �?reas de aplicación: Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos. Garajes. �?reas públicas. Construcción de fachadas. Características del producto: Temperatura del color: 4.000 K. �?ngulo de haz: 100°. Tipo de protección: IP65. Resistencia a golpes: IK08. Vida útil: hasta 50.000 h

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE