LEDVANCE - Proyector LED Worklight 1x50W 840 trípode - 4058075213975
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075213975
Ref.Sonepar
350443
EAN
4058075213975
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Con soporte para trípode:
sí
Con cubierta protectora:
no
Material de la envolvente cobertora:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Con toma de corriente:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK06
Potencia máxima del sistema:
50 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4500...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Otros
Anchura:
680 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
1800 mm


