LEDVANCE - RAIL PARA PROYECTOR DE CARRIL MONOFASICO TRACKLIGHT 1M BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075763920
Ref.Sonepar
874099
EAN
4058075763920
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1000 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


