LEDVANCE - Reflector para campana industrial HB aluminio 500mm - 4058075844582
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Reflector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Diseño de la rejilla/reflector - Mate
Reflector perforado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075844582
Ref.Sonepar
1142370
EAN
4058075844582
Tipo de accesorio:
Reflector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Diseño de la rejilla/reflector:
Mate
Reflector perforado:
sí
Ángulo de apertura del haz:
110 °
Color:
Plata
Longitud:
500 mm
Altura/profundidad:
235 mm
Diámetro:
500 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


