LEDVANCE - Reflector TRACK SP D75 FL - 4058075113824
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Reflector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Salida de luz - Directo
Diseño de la rejilla/reflector - Brillante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075113824
Ref.Sonepar
260930
EAN
4058075113824
Tipo de accesorio:
Reflector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Salida de luz:
Directo
Diseño de la rejilla/reflector:
Brillante
Rejilla perforada:
sí
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Claro
Ángulo de apertura del haz:
38 °
Color:
Plata
Longitud:
63 mm
Anchura:
63 mm
Altura/profundidad:
53 mm
Diámetro:
63 mm


