LEDVANCE - Regleta Linear LED 1200 POWER 20W/4000K IP20 2000lm blanco - 4058075106338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075106338
Ref.Sonepar
260840
EAN
4058075106338
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
0...16 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK03
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con interruptor:
no
Con sensor de luz:
no
Apto para potencia de lámpara:
20...20 W
Potencia máxima del sistema:
20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2000...2000 lm
Eficiencia lumínica:
100 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
24 mm
Altura/profundidad:
36 mm
Longitud:
1173 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


