LEDVANCE - Sensor para campanas HB de 93W a 190W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Comandable por Bluetooth - no
Disponible soporte IFTTT - no
Anchura - 56 mm
Altura - 49 mm
Profundidad - 49 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075611412
Ref.Sonepar
1232010
EAN
4058075611412
Comandable por Bluetooth:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
56 mm
Altura:
49 mm
Profundidad:
49 mm
Diámetro:
56 mm
Sensor para campanas HB de 93W a 190W. Mando a distancia y sensor de sustitución para las campanas HIGH BAY GEN 4. Características del producto: Mando a distancia para los ajustes avanzados del sensor. Beneficios del producto: Fácil enseñanza e instalación del sensor.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


