LEDVANCE - Sensor tubos LED T8 con 180-45º apertura montaje techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sensor de movimiento - no
Con sensor de luz - no
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075232983
Ref.Sonepar
724928
EAN
4058075232983
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Apto para transmisión inalámbrica:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Altura de montaje:
4 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
30 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
30 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
2.5 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Interruptor combinado sensor movimiento/pulsador:
no
Iluminación orientable:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
10 min
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


