Fin de vida

LEDVANCE - SF BLKH 300 15W/4000K S WT IP65

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - SF BLKH 300 15W/4000K S WT IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

261 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075375260

Ref.Sonepar

530960

EAN

4058075375260

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Mate

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

sí

Con sensor de luz:

sí

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

93...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

13.6 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.5

Altura/profundidad:

70 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Luminaria de pared y techo robusta con protección IP65 y sensor de alta frecuencia.. Características del producto: Sensor de alta frecuencia para detección de luz natural y movimiento. Carcasa de policarbonato estabilizado a los rayos UV, difusor de policarbonato. Resistencia a golpes: IK10. Conector con clema de pulsador para conexión sin herramientas. Posibilidad de cableado continuo. Tipo de protección: IP65. Flujo luminoso: hasta 1.400 lm. Alta eficacia luminosa: hasta 95 lm/W. Vida media (L70/B50): hasta 50,000 h (a 25 C). Temperatura ambiente mientras funcionamiento: Desde -20 a +40 C. Beneficios del producto: Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera. Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP. Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK. Múltiples formas de montaje para una instalación adecuada. Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes. Pasillos, escaleras, zonas de entrada. Pasillos subterráneos, pasos cubiertos. Áreas públicas. Equipamiento / Accesorios: Cubiertas con forma de anillo disponibles en diferentes Colores. Tornillos y clavijas de montaje incluidos.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE