Fin de vida

LEDVANCE - SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44 - 4058075314993

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

672 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075314993

Ref.Sonepar

301159

EAN

4058075314993

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Con sensor de movimiento:

sí

Con sensor de luz:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Otros

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Potencia máxima del sistema:

24 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1920...0 lm

Eficacia luminosa:

80...0 lm/W

Factor de potencia:

0.5

Altura/profundidad:

120 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Otros

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Plafón superficie SF circular 400 24W/4000K S IP44 con sensor. Fácil ajuste del rango del sensor, detección de luz natural y tiempo de mantenimiento. Alta eficiencia luminosa. Ahorro energético de hasta el 55 % en comparación con las luminarias que usan CFL. Instalación fácil y rápida. Luz muy homogénea. Cubierta transparente que protege el reflector contra el polvo. 3 años de garantía.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE