LEDVANCE - Soporte para campana industrial HB 138mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075844643
Ref.Sonepar
1130580
EAN
4058075844643
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Acero
Longitud:
138 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
203 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


