LEDVANCE - SP DRIVER DALI 8W - 4099854089558
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Número de núcleos - 2
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854089558
Ref.Sonepar
1195815
EAN
4099854089558
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Número de núcleos:
2
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Anchura:
53 mm
Altura/profundidad:
30 mm
Longitud:
120 mm
Driver DALI profesional para LEDVANCE 8W SPOT. Características del producto: Driver preparado para IoT con tecnología DALI-2. Pulsar función DIM para regular y cambiar directamente en un pulsador. Adecuado para instalaciones de baterías centrales de emergencia según EN 60598-2-22. Conector de giro y cierre para facilitar la instalación. Beneficios del producto: Driver DALI con configuración individual de luminaria ya instalado. Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI. Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta. Áreas de aplicación: Instalaciones DALI. Equipamiento / Accesorios: Solo puede ser usado con LEDVANCE SPOTs 8 W (CC 180mA). Advertencia de Seguridad: ¡No cubrir con ningún material de aislamiento térmico!.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


