LEDVANCE - SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - sí
Color - Blanco
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854097973
Ref.Sonepar
1225078
EAN
4099854097973
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
sí
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
81.5 mm
Anchura:
81.5 mm
Altura:
3.7 mm
Anillo reemplazable para SPOT COMBO ADJUST en forma redonda y cuadrada. Características del producto: Disponible en forma redonda y cuadrada.. Disponible en tres colores diferentes: blanco, negro y níquel. Material: aluminio. Beneficios del producto: Diseño elegante. Advertencia de Seguridad: Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional..
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


