LEDVANCE - STREETLIGHT ECO SOLAR 20W 830 2880lm Black
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854584206
Ref.Sonepar
1320912
EAN
4099854584206
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Energía solar:
sí
Con panel fotovoltaico integrado:
sí
Batería integrada:
sí
Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:
sí
Tipo de tensión:
CC
Corriente nominal:
7200...7200 mA
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
EVG
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulación D4i:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Óptica regulable:
no
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
III
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-10...35 °C
Con control inalámbrico:
sí
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Con cable de conexión:
no
Potencia máxima del sistema:
20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2880...2880 lm
Eficiencia lumínica:
144 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
240 mm
Altura/profundidad:
66 mm
Longitud:
636 mm
Certificado Zhaga-D4i:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Con sensor de luz:
sí
Con sensor de movimiento:
sí
Con indicador de presencia:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


