LEDVANCE - STREETLIGHT SOLAR ACCESSORY I G1 Remote
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 65 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075835719
Ref.Sonepar
1201316
EAN
4058075835719
Altura:
20 mm
Anchura:
65 mm
Profundidad:
20 mm
Mando a distancia para programación de STREETLIGHT SOLAR. Características del producto: Dispositivo de programación para controlador interno STREETLIGHT SOLAR. Programación de curvas de regulación. Lectura de luminaria y visualización del estado de la luminaria.. 2 pilas AA no incluidas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


